Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CR 2000-3P1 Kraftmessdose - 2000 kg / 20 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CR 2000-3P1 Kraftmessdose - 2000 kg / 20 kN
Sauter CR 2000-3P1 Kraftmessdose - 2000 kg / 20 kN
Artikel-Nr.:
     7303-M6867
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CR 2000-3P1
EAN/GTIN:
     4045761228108
Suchbegriffe:
Kraftmessdose
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle

SauterCR 2000-3P1 Kraftmessdose

Kraftmessdose aus rostfreiem Stahl


- Nennlast:2000 kg /20 kN

Genauigkeit gemäß OIML R60 C3.

Staub- und Spritzwasserschutz IP68 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt.

Edelstahl.

Anwendungsgebiet: Massen- sowie Druckkraftmessungen.

Nennkennwert: 1 mV/V.

Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 641,98*
€ 727,32*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 590,44*
€ 727,34*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 967,49*
€ 1.069,66*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,34*
€ 865,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,51*
€ 837,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,48*
€ 828,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,99*
€ 784,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,17*
€ 753,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 606,79*
€ 722,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,44*
€ 702,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.