Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OBB-A1582 Tubus Binokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OBB-A1582 Tubus Binokular
Kern OBB-A1582 Tubus Binokular
Artikel-Nr.:
     7303-M6884
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBB-A1582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope

Tubus Binokular für OBE

Bauform

Augenabstand (max): 75

Augenabstand (min): 50

Tubus: Binocular

Tubus Neigungswinkel: 30

Tubus-Rotation 360°: nein

Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H): 190mm x 130mm x 100mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 165,70*
€ 185,58*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 185,61*
Frei Haus
ab € 177,33*
€ 199,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,03*
€ 233,42*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 347,85*
€ 391,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.