Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OBB-A1577 Tubus Binokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OBB-A1577 Tubus Binokular
Kern OBB-A1577 Tubus Binokular
Artikel-Nr.:
     7303-M6904
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBB-A1577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope

Tubus Binokular für OBF

Bauform

Augenabstand (max): 75

Augenabstand (min): 50

Tubus: Binocular

Tubus Neigungswinkel: 30

Tubus-Rotation 360°: nein

Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H): 265mm x 185mm x 165mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 205,44*
€ 229,70*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 229,72*
Frei Haus
ab € 214,41*
€ 240,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,29*
€ 280,90*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 410,56*
€ 457,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.