Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 326-37 Blockgewicht F1 Edelstahl 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 326-37 Blockgewicht F1 Edelstahl 10kg
Kern 326-37 Blockgewicht F1 Edelstahl 10kg
Artikel-Nr.:
     7303-M7083
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     326-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 326-37 Blockgewicht OIML F1

- Nennwert:10 kg

- Toleranz +/- mg: 50

- Abmessung:193 mm x 96 mm x 117 mm

Material Prüfgewicht: Edelstahl.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.068,30*
€ 1.134,42*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 954,22*
€ 1.134,44*
Frei Haus
ab € 1.154,68*
€ 1.227,60*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,44*
€ 1.349,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,73*
€ 1.331,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.107,55*
€ 1.317,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,20*
€ 1.260,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,87*
€ 1.177,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 968,35*
€ 1.152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,22*
€ 1.135,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.