Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 326-39 Blockgewicht F1 Edelstahl 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 326-39 Blockgewicht F1 Edelstahl 50kg
Kern 326-39 Blockgewicht F1 Edelstahl 50kg
Artikel-Nr.:
     7303-M7085
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     326-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 326-39 Blockgewicht OIML F1

- Nennwert:50 kg

- Toleranz +/- mg: 250

- Abmessung:295 mm x 158 mm x 191 mm

Material Prüfgewicht: Edelstahl.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 3.098,00*
€ 3.523,70*
Frei Haus
ab € 3.914,02*
€ 4.002,25*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.523,70*
€ 4.193,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.489,02*
€ 4.151,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.454,14*
€ 4.110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.350,27*
€ 3.986,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.166,85*
€ 3.768,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.098,00*
€ 3.686,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.