Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-026 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g - Aluminiumkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-026 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g - Aluminiumkoffer
Kern 333-026 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g - Aluminiumkoffer
Kern 333-026 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g - Aluminiumkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M7164
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-026
EAN/GTIN:
     4045761224568
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 333-026Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 0,001g- 50g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium &Neusilber.
Material Koffer:Aluminium

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 299,48*
€ 388,11*
Frei Haus
ab € 341,84*
€ 398,68*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 630,74*
€ 709,78*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,22*
€ 451,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.