Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Aluminiumkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Aluminiumkoffer
Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Aluminiumkoffer
Kern 334-056 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 1/500g - Aluminiumkoffer
Artikel-Nr.:
     7303-M7175
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     334-056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssatz

Kern 334-056Gewichtssatz OIML F2

- Nennwert: 1g- 500g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl feingedreht


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium &Neusilber.
Material Koffer:Aluminium

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,43*
€ 551,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,79*
€ 535,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,30*
€ 529,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,37*
€ 489,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 379,31*
€ 451,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.