OhausSF40A Nadeldrucker
OHAUS-Hochwertigkeit in einem voll ausgestatteten, tragbaren Drucker.
- Abmessung (BxTxH):140 x 205 x 75 mm.
- Anzahl Spalten:40 Spalten.
- Druckgeschwindigkeit:ca. 1,2 Zeilen / Sekunde.
- Anwendung:Impact-Druckverfahren, Statistiken, Summieren.
- Papierrolle (B x Durchm.):Standardpapier 57,5 mm x Ø 60 mm max.
- Stromversorgung:Netzteil: 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz, Netzteil Ausgang: 12 VDC, 2,5 A.
- Schnittstelle:RS232C.
- Umgebungstemperatur:0 ºC – 40 ºC.
- Nettogewicht:740 g.
Der SF40A vereint hohe Leistungsfähigkeit mit mehreren Funktionen für einen tragbaren Drucker mit der von OHAUS gewohnten Qualität und Langlebigkeit. Der SF40A bietet eine fortschrittliche Funktionalität in einem ausgesprochen hochwertigen Drucker, der leicht zu bedienen und zu installieren ist. Dieser vielseitige Drucker ist ideal für den Einsatz mit OHAUS-Waagen bei Anwendungen in Labors, der Industrie und der Ausbildung für eine genaue Dokumentation der Wägeergebnisse.
Standardausstattung:
• Die Modi Statistiken und Summieren und die Echtzeituhr ergänzen die
Anwendungsmodi der OHAUS-Waagen und bieten eine Funktionalität, die die
Datenerfassung unterstützt.
• Der SF40A sorgt für Effizienz bei den Wäge- und Aufzeichnungsprozessen. Die Einrichtung und Verwendung des Druckers erfolgt schnell und einfach dank einer RS232-Schnittstelle und einer PC-Konfigurationssoftware.
• Der SF40A kann in 13 verschiedenen Sprachen drucken. Damit kann er sich der Sprache des angeschlossenen Geräts anpassen und er ist universell einsetzbar.