| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7303-M7235 Herst.-Nr.: 30428216 EAN/GTIN: 6971629531319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ohaus Portable Waage Compass CR5200 Wiegen zu einem günstigen Preis. •Höchstlast:5200 g. •Ablesbarkeit:1 g. •Wägeeinheiten:g, kg, lb, oz, lb:oz. •Anwendungen:Wiegen. •Stabilisierungszeit: 2 Sekunden. •Stromversorgung:3 AA Batterien oder Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) •Batteriekapazität:300 Stunden •Konstruktion:ABS-Gehäuse und -Wägeplattform •Betriebstemperaturbereich: 18 °C – 25 °C, 80 % rF, nicht kondensierend •Display:Flüssigkristallanzeige (LCD) •Displaygröße:Schriftgröße 15 mm •Schalengröße:125 × 132 mm •Abmessungen Waage:140 × 205 × 41 mm Standard: Batteriebetrieb. Netzteil und Akku unter Zubehör. Die Compass CR-Serie bietet einfaches Wägen und wettbewerbsfähige Leistung zu einem wirtschaftlichen Preis. Merkmale wie ein schlankes, stapelbares Design und eine vergrößerte Wägeplattform machen die CR-Serie perfekt für eine Vielzahl mobiler Wägeanwendungen. Die Standardausstattung umfasst: • Einfacher Wägevorgang zu einem konkurrenzfähigen Preis Die Compass CR-Serie wurde für einfaches Wägen zu einem wettbewerbsfähigen Preis entwickelt und ist ideal für den Einsatz in Küchen, Bildungseinrichtungen, Büros usw. • Platzsparendes, stapelbares Design für eine bequeme Lagerung Die Compass CR-Serie wurde speziell für die praktische Aufbewahrung entwickelt. Ihr schlankes, platzsparendes Design ermöglicht es dem Benutzer, bis zu vier Waagen zu stapeln, und damit wertvollen Lagerplatz zu sparen, wenn die Waage nicht in Gebrauch ist. • Größere Wägeplattform für einen vielseitigen Einsatz Mit einer vergrößerten Wägeplattform kann die Compass CR-Serie ein breites Spektrum an Stichprobenumfängen abdecken. Für die Basiswägung mit der CR-Serie benötigen Sie nur eine Waage auf Ihrer Theke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 31,63* | € 44,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,90* | ab € 30,98* | € 50,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 43,87* | € 57,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 50,43* | € 66,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7303 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 52,14* | € 74,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7303 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,14* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7303 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7303 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|