Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Portable Waage Compass CX1201 - 1200g/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Portable Waage Compass CX1201 - 1200g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CX1201 - 1200g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CX1201 - 1200g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CX1201 - 1200g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CX1201 - 1200g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CX1201 - 1200g/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M7237
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30428210
EAN/GTIN:
     6971629531258
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
portable Waage
kompaktwaage 0,1 g

Ohaus Portable Waage Compass CX1201
Entwickelt für energieeffizientes Wägen am Arbeitsplatz und unterwegs.
Höchstlast:1200 g. •Ablesbarkeit:0,1 g. •Wägeeinheiten:g, N, oz, lb:oz.
•Anwendungen:Wiegen.

•Stabilisierungszeit: 2 Sekunden. •Stromversorgung:3 AA Batterien oder Netzadapter ( dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten)
•Batteriekapazität:1,000 Stunden
•Konstruktion:ABS-Gehäuse und Edelstahlwägeplatte
•Betriebstemperaturbereich: 18 °C – 25 °C, 80 % rF, nicht kondensierend
•Display:Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
•Displaygröße:Schriftgröße 18 mm
•Schalengröße:128 × 142 mm
•Abmessungen Waage:170 × 235 × 55 mm

Standard: Batteriebetrieb. Netzteil unter Zubehör.

Die Compass CX-Serie wurde im Hinblick auf Energieeffizienz entwickelt und bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 1.000 Betriebsstunden. Schlank, stapelbar und leicht. Die CX passt sich ideal an Labor-, Industrie-, Schulungs- und sogar Haushaltsumgebungen an. Der Zwei-Tasten-Betrieb bedeutet, dass die Waage problemlos bedient werden kann, und ein großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display ermöglicht ein einfaches Ablesen der Wägeergebnisse.

Standardfunktionen:

Ein Design mit niedrigem Stromverbrauch für einen unterbrechungsfreien Betrieb - 1,000 Stunden
Die Compass CX-Serie wurde unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz entwickelt und verfügt über Alkalibatterien, die bis zu 1000 Stunden im Dauerbetrieb halten und so für eine beruhigende Sicherheit bei täglichen Wägeanwendungen sorgen.

Verbesserte Funktionalität mittels großer LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und einem Zwei-Tasten-Betrieb
Durch die Kombination mit einer vereinfachten Zwei-Tasten-Bedienung und einem großen hinterleuchteten Display der Compass CX, wird die Ablesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöht und erleichtert die Ablesbarkeit der Ergebnisse.

Praktisches, platzsparendes Design für eine bequeme Lagerung

Die Compass CX ist in einem genialen, platzsparenden Design erhältlich, wodurch bis zu vier Waagen gestapelt werden können, um Lagerplatz zu sparen. Zusätzlich verfügt die CX über eine Edelstahlwägeplatte für den dauerhaften Einsatz.

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, kompaktwaage ohaus, Plattformwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 91,35*
€ 6,49*
ab € 61,93*
€ 95,20*
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 77,18*
€ 104,98*
€ 8,50*
ab € 87,42*
€ 107,07*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.