Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABP 200-5M Analysewaage - 220g/0,01mg - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ABP 200-5M Analysewaage - 220g/0,01mg - Ohne Eichung
Kern ABP 200-5M Analysewaage - 220g/0,01mg - Ohne Eichung
Kern ABP 200-5M Analysewaage - 220g/0,01mg - Ohne Eichung
Kern ABP 200-5M Analysewaage - 220g/0,01mg - Ohne Eichung
Kern ABP 200-5M Analysewaage - 220g/0,01mg - Ohne Eichung
Kern ABP 200-5M Analysewaage - 220g/0,01mg - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M7250
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABP 200-5M
EAN/GTIN:
     4045761250307
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage

Kern ABP 200-5M Analysewaage

Premium Analysewaage mit der neuesten Single-Cell Generation. Eichfähig.

Ohne Eichung

- Wägebereich:220 g

- Ablesbarkeit: 0,01 mg

- Eichwert: 1 mg

- Reproduzierbarkeit: 0,015, 0,03,0,05mg

- Linearität: 0,2 mg

- Mindestlast: 1 mg

- Wägefläche:Ø 91 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 166 x 156 x 220 mm

- Einschwingzeit:2 s


Kern Analysewaage ABP

Leuchtstarkes OLED-Display mit großer Blickwinkelstabilität für optimale Ablesbarkeit aus unterschiedlichsten Blickrichtungen.

Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Tablet, Drucker sowie zum Anschluss externer Geräte, wie Barcode-Scanner (Option), Numerische Tastatur (Option) etc..

GLP/ISO-Protokollierung: professionelles und ausführliches GLP-Protokoll, damit ist die Waage vollständig konform zu den entsprechenden Normanforderungen gemäß ISO, GLP und GMP.

Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen.

Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt.

Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten.

Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs.

Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden.

Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus.

Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.

Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.

Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.

Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar:

Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten & Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender.

U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID etc.)

Menüsprache DE, GB.

Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.

Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut.

Multifunktionswägeplatte im Lieferumfang enthalten, minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit.

Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße, Mikrozentrifugenröhrchen u. v. m. bequem fixieren und problemlos wiegen.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Single-Cell Spitzentechnologie.

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.

Stabiles Temperatur-Verhalten.

Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec (Modelle mit [d] = 0,1 mg), ca. 8 sec (Modelle mit [d] = 0,01 mg) unter Laborbedingungen.

Hohe mechanische Robustheit. Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Ionisator optional erhältlich unter Zubehör:

Extrem schneller Ionisationsvorgang, dank der neuesten Generation der KERN-Ionisationstechnologie zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie.

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,01 mg, analysenwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 4.045,08*
€ 4.181,15*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 3.689,66*
€ 4.240,28*
Frei Haus
ab € 3.882,09*
€ 4.455,94*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.370,91*
€ 4.510,87*
Frei Haus
ab € 4.423,05*
€ 4.563,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.240,28*
€ 5.045,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.192,30*
€ 4.988,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.150,37*
€ 4.938,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.999,68*
€ 4.759,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.771,65*
€ 4.488,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.689,66*
€ 4.390,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.689,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.