Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Präzisionswaage Navigator NV1201 -1200g/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Präzisionswaage Navigator NV1201 -1200g/0,1g
Ohaus Präzisionswaage Navigator NV1201 -1200g/0,1g
Ohaus Präzisionswaage Navigator NV1201 -1200g/0,1g
Ohaus Präzisionswaage Navigator NV1201 -1200g/0,1g
Ohaus Präzisionswaage Navigator NV1201 -1200g/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M7300
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30456387
EAN/GTIN:
     6971629531371
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage

Ohaus Präzisionswaage Navigator NV1201

Tragbare Mehrzweck-Waage, geeignet für das Alltags-Wiegen.

Höchstlast:1200 g.

Ablesbarkeit:0,1 g.

Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g):0,1 g.

Linearität (g): 0,2 g.

Wägeeinheiten:g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain

Anwendungen:Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen

Stabilisierungszeit:1 Sekunden.

Windschutz: Nein.

Stromversorgung:Netzadapter (im Lieferumfang enthalten) oder 4 Batterien LR14 (Babyzellen, nicht im Lieferumfang enthalten).

Batteriekapazität:270 Stunden

Konstruktion:ABS-Gehäuse und Edelstahlwägeplatte

Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 40 °C bei 10 % bis 85 % relativer Feuchte, nicht kondensierend.

Display:Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung.

Displaygröße:Schriftgröße 20 mm

Schalengröße:190 x 144 mm

Abmessungen Waage:204 × 230 × 70 mm

OHAUS setzt neue Standards im Bereich des Preis-Leistungs-Verhältnisses mit der neu entwickelten Navigator-Serie, die perfekt für allgemeine Wägeanwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung geeignet ist. Die robust konstruierte und multifunktionale Navigator ist eine leistungsstarke Waage, die mit Merkmalen wie einer schnellen Stabilisierungszeit, einem Überlastschutz beim Vierfachen der Nennlast und einer einfachen Bedienung eine Reihe von Wägeanwendungen bewältigen kann.

Einzigartige Aussatattung:

•Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zum günstigen Preis.

•Die moderne Wägetechnologie bietet eine Ein-Sekunden-Stabilisierung für schnelle und genaue Wägeergebnisse und erhöht die Effektivität, Produktivität und den Arbeitsablauf des Bedieners.

• Eine Überlastsicherung, die Belastungen bis zum Vierfachen der Kapazität verträgt, sichert die Waage ab.

Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 221,15*
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 233,54*
Frei Haus
ab € 195,74*
€ 233,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,53*
€ 235,10*
Frei Haus
ab € 203,13*
€ 249,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 170,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.