Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Rührer Faltbare Flügel für Achiever


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Rührer Faltbare Flügel für Achiever
Ohaus Rührer Faltbare Flügel für Achiever
Ohaus Rührer Faltbare Flügel für Achiever
Artikel-Nr.:
     7303-M7323
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30586778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
rührwelle flügel
rührwellen

Ohaus Rührer Faltbare Flügel für Achiever

Gut geeignet für Behälter mit schmalem Hals

Verwirbelung:Radial.

Drehzahlbereich: 250 – Max U/min.

Viskosität: 0 - 1,000 cP.

Flügel:60 x 15 mm.

Gesamtlänge:400 mm.

Wellendurchmesser: 7 mm.

Material: 316 Edelstahl.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 87,45*
€ 116,58*
€ 8,50*
ab € 98,57*
€ 118,50*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.