Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324 320g/0,1mg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324 320g/0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324 320g/0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324 320g/0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324 320g/0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324 320g/0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324 320g/0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324 320g/0,1mg
Artikel-Nr.:
     7303-M7635
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83021335
EAN/GTIN:
     6971629532682
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
Zählwaage

Ohaus Analysewaage Explorer Analytical EX324

Flaggschiff-Waagen von OHAUS

Wägebereich:320 g.

Ablesbarkeit:0,0001 g.

Wiederholbarkeit std: ±0,0001 g

Linearität: ±0,0002 g

Stabilisierungszeit:≤3 s.

Empfindlichkeitsdrift (PPM/°C):1,5.

Wägeanwendungen:Wägefunktionen, Prozentwägung, Stückzählung, Kontrollwägung, dynamischen Wägen/Wägen von Tieren, Füllwägung, Summieren, Rezepturwägen, Differenzialwägung, Dichtebestimmung, Höchstwert halten, Zutatenkalkulation, Pipettenkalibrierung, SQC.

Wägeeinheiten: Gramm, Milligramm, Kilogramm, Karat, Unze, Unze Troy, Pfund, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Hongkong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, drei frei definierbare Einheiten.

Größe der Waagschale :Ø 90 mm.

Plattformgehäuse (B × H × T):230 × 350 × 393 mm.

Schnittstelle: Standard-RS232, 2x USB, optionale 2. RS232-Schnittstelle oder Ethernet.

Auto-Tür:Nein.

Die Waagen der OHAUS Explorer-Serie vereint moderne Funktionen und Designelemente für eine einzigartige Funktionalität. Damit ist diese Waagenserie einmalig auf dem Markt. Diese pfiffigen und intuitiv zu bedienenden Waagen vereinfachen mit ihren intelligenten Funktionen auch die komplexesten Laborwägungen.

Einzigartige Ausstattung:

• Ausgestattet mit einer aus einem massiven Metallblock präzisionsgefertigten Wägezelle sind ExplorerWaagen extrem genau und langlebig und eignen sich ideal für Labor- und industrielle Umgebungen.

• Explorer-Waagen bieten Funktionen wie eine vierstufige Benutzerverwaltung mit Kennwortschutz und nicht editierbarem Systemprotokoll sowie hohe Konfigurierbarkeit. Sie sind somit auch für regulierte Anwendungen hervorragend geeignet.

• Ein abnehmbares Terminal mit großem Farb-Touchscreen, programmierbare IR-Sensoren, automatische Türen und ein rahmenloser Windschutz machen die Explorer-Waagen einfach und praktisch in der Benutzung.

Weitere Suchbegriffe: zählwaage, Kompaktwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 3.797,79*
€ 4.319,04*
Frei Haus
ab € 4.760,88*
€ 4.956,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.305,13*
€ 4.984,90*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.319,04*
€ 5.139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.255,85*
€ 5.064,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.213,30*
€ 5.013,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.080,74*
€ 4.856,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.962,92*
€ 4.715,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.797,79*
€ 4.519,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.797,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.