Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 346-85 Schwerlastgewicht M1 Gusseisen 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 346-85 Schwerlastgewicht M1 Gusseisen 2000kg
Kern 346-85 Schwerlastgewicht M1 Gusseisen 2000kg
Artikel-Nr.:
     7303-M7728
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     346-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte

Kern 346-85 Schwerlastgewicht OIML M1

Stapelbar

- Nennwert: 2000 kg

- Toleranz +/- mg: 100000

- Abmessung: 1000 x 750 x 500 mm.

Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert

ACHTUNG:

Auftragsbezogene Lieferzeit von ca.4 Wochen.

Weitere Suchbegriffe: knopfgewichte gußeisen, knopfgewicht, prüfgewicht klasse m1, Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12.718,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.254,50*
€ 16.962,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.168,49*
€ 16.860,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14.026,81*
€ 16.691,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.707,43*
€ 16.311,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.000,86*
€ 15.471,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12.718,24*
€ 15.134,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.