Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 356-78 Blockgewicht M2 Gusseisen 20kg ECO-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 356-78 Blockgewicht M2 Gusseisen 20kg ECO-Form
Kern 356-78 Blockgewicht M2 Gusseisen 20kg ECO-Form
Artikel-Nr.:
     7303-M7747
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     356-78
EAN/GTIN:
     4045761241800
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 356-88 Blockgewicht OIML M2 ECO-FORM

- Nennwert:20 kg

- Toleranz +/- mg: 3000

- Abmessung:230 x 115 x 139 mm.

Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 159,92*
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 182,94*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.