Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 356-79 Blockgewicht M2 Gusseisen 50kg ECO-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 356-79 Blockgewicht M2 Gusseisen 50kg ECO-Form
Kern 356-79 Blockgewicht M2 Gusseisen 50kg ECO-Form
Artikel-Nr.:
     7303-M7748
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     356-79
EAN/GTIN:
     4045761241817
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 356-89 Blockgewicht OIML M2 ECO-Form

- Nennwert:50 kg

- Toleranz +/- mg: 8000

- Abmessung:310 x 155 x 192 mm.

Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 378,02*
€ 441,27*
Frei Haus
ab € 379,57*
€ 441,30*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 386,44*
€ 500,14*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,14*
€ 595,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,93*
€ 565,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,22*
€ 488,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.