Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MPN 200K-1HM Personenwaage - 250kg/100g mit Größenmessstab - ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MPN 200K-1HM Personenwaage - 250kg/100g mit Größenmessstab - ohne Eichung
Kern MPN 200K-1HM Personenwaage - 250kg/100g mit Größenmessstab - ohne Eichung
Kern MPN 200K-1HM Personenwaage - 250kg/100g mit Größenmessstab - ohne Eichung
Kern MPN 200K-1HM Personenwaage - 250kg/100g mit Größenmessstab - ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M8337
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MPN 200K-1HM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage bis 250 kg

Kern MPN 200K-1HM mit Größenmessstab - ohne Eichung

Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme.

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.


- Wägebereich: 250 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 kg.

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert

- Abmessung Wägeplatte (BxTxH): 365 mm x 360 mm x 80 mm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

- Kabellänge Anzeigegerät: 1,8 m.

Medizinzulassung nach 93/42/EWG.
Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist dieses Modell vorbereitet für das drahtlose Übertragen von Gewichtswerten direkt in die digitale Patientenakte, sobald diese flächendeckend eingeführt wird. Dadurch werden etwaige Dokumentations- oder Übertragungsfehler, wie sie bei der manuellen Datenübernahme vorkommen können, ausgeschlossen. Dank dieser Technologie lässt sich dieses Modell in bestehende oder zukünftige EMR- und EHR-Systeme integrieren und sichert schon jetzt die Zukunftsfähigkeit Ihrer Investition.
KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar.
Das Modell MPN-HM verfügt über einen elegant im Stativ integrierten, ausziehbaren Größenmessstab, mit einem Kopfanschlag aus Kunststoff und einem Messbereich von 89 - 205 cm.
Patienten mit einer Körpergröße unter 80 cm können direkt mit dem am Stativ angebrachten Größenmaß gemessen werden.
Die ergonomisch optimierte Bauform und die robuste Ausführung prädestinieren diese Serie für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße

Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten.
Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen.
Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend werden Elternteil und Kind gemeinsam gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können.
BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht.

Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden. Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,25*
€ 854,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,36*
€ 828,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,39*
€ 820,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,97*
€ 778,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,93*
€ 718,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 590,80*
€ 703,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,50*
€ 667,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.