Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Stk. Thermorollen 80mm x 80m x 12mm - 30 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30 Stk. Thermorollen 80mm x 80m x 12mm - 30 Rollen
30 Stk. Thermorollen 80mm x 80m x 12mm - 30 Rollen
Artikel-Nr.:
     7303-M8966
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     55080-70001
EAN/GTIN:
     5709750175666
Suchbegriffe:
Thermorollen

Thermopapierrolle Thermorollen - 30 Stück

80mm x 80m x 12mm_?80

-Anzahl:30 Rollen

- Material: Thermopapier

- Papierqualität: 48g

- BPA-frei

Maße:

-Papierbreite (B): 80mm

-Lauflänge (L):80m

-Durchmesser Kern (K):12mm

-Durchmesser Rolle (D):80mm


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.