Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFS 300K-3 Zählwaage - 150/300kg : 2/5g + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFS 300K-3 Zählwaage - 150/300kg : 2/5g + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern IFS 300K-3 Zählwaage - 150/300kg : 2/5g + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA1500
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFS 300K-3 + KFB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern & sohn zählwaage
zählwaage

Kern IFS 300K-3 Zählwaage + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern

Industriezählwaage mit Zehnertastatur.

+ Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich:150/300 kg.

- Ablesbarkeit: 2/5 g.

- Linearität:14/30 g.

- Kleinstes Teilgewicht g / Stück:50 g.

- Wägefläche:65 x50 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert:650 mm x500 mm x745 mm.

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Industriequalität: schwere Ausführung für den harten Einsatz im industriellen Umfeld.

Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von:

Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.

99 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc...

Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Summieren von Zählteilen.

Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc...

Ausdruck mit Datum und Uhrzeit.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,81*
€ 1.098,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,64*
€ 1.058,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 880,75*
€ 1.048,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,00*
€ 1.000,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,11*
€ 933,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 767,07*
€ 912,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,66*
€ 899,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.