Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 300K0.01 Zählsystem - 300kg/10g ; 3kg/0,01g + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCS 300K0.01 Zählsystem - 300kg/10g ; 3kg/0,01g + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern CCS 300K0.01 Zählsystem - 300kg/10g ; 3kg/0,01g + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA1794
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 300K0.01 + GAB-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählsysteme
zählsysteme

Kern CCS 300K0.01 Zählsystem + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.

Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.

+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

Referenzwaage CFS 3K-5

- Wägebereich: 3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,05 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,5 g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x12,5 cm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Mengenwaage KFP 300V20M

- Wägebereich: 300kg.

- Ablesbarkeit: 10 g.

- Mindestlast: 2000 g.

- Wägefläche: 65 x50 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge: 2,5 m.

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.

Referenzwaage KERN CFS:

Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,

Wägebereich und Stückgut-Volumina.

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl.

- bekanntes Referenzgewicht.

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.

Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.

Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Mengenwaage KERN KFP:

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert.

Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.

Die Signallampe CFS-A03 zur optischen Unterstützung bei Wägungen im Toleranzbereich finden Sie unter Zubehör. Bei Bedarf muss diese direkt mitbestellt werden. Sie ist nicht nachrüstbar.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,23*
€ 1.162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,48*
€ 1.128,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 939,01*
€ 1.117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,05*
€ 1.052,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,16*
€ 984,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 809,18*
€ 962,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,51*
€ 953,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.