Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CFS 6K0.1 Zählwaage + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CFS 6K0.1 Zählwaage + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern CFS 6K0.1 Zählwaage + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA2092
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 6K0.1 + GAB-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage 0,1g
zählwaage
kern & sohn zählwaage

Kern CFS 6K0.1 Zählwaage+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern

+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 6 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 1 g.

- Wägefläche: 30 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 320 mm x350 mm x 125 mm.

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z.B. eines Behälters.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), ideal zum Portionieren, Dosieren, Sortieren.
Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein
akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts.
Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z.B. mit Wäägebrücken.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.