Kern RPB 15K2DM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise.
Variante: Ohne Eichung
+++ ACHTUNG +++
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.
+ Zubehörartikel WSTB-A01N Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel WTB-A01N (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 6/15 kg.
- Ablesbarkeit: 2/5 g.
- Eichwert: 2/5 g.
- Mindestlast: 40 g.
- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Ladenwaage RPB.
Zweitanzeige an Rückseite serienmäßig.Drei Displays für: Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.
Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g.
Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise.
Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht.
Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.
Achtung: Akku muss zusätzlich bestellt werden.
Anwendungsbeispiele:
Ladengeschäfte
Ambulante Märkte
Hofläden
Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker