Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern RPB 6K1DHM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern RPB 6K1DHM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Kern RPB 6K1DHM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA2269
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     RPB 6K1DHM + WTB-A01N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
preisrechnende waage

Kern RPB 6K1DHM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern

Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit Hochanzeige.

Variante: Ohne Eichung


+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

+ Zubehörartikel WSTB-A01N Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel WTB-A01N (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 3/6 kg.

- Ablesbarkeit: 1/2 g.

- Eichwert: 1/2 g.

- Mindestlast: 20 g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.

- Stativhöhe: 53 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ladenwaage RPB.

Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 530 mm.

Drei Displays für: Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.

Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g.

Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise.

Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht.

Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.

Achtung: Akku muss zusätzlich bestellt werden.

Anwendungsbeispiele:

Ladengeschäfte

Ambulante Märkte

Hofläden

Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.