Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOC 6K-3 Paketwaage IP65 + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOC 6K-3 Paketwaage IP65 + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EOC 6K-3 Paketwaage IP65 + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA600
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOC 6K-3 + KFB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
paketwaage

Kern EOC 6K-3 Paketwaage + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern

Allround-Paketwaage für optimale Bedienbarkeit!

+ Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich:3/6 kg.

- Ablesbarkeit:1/2 g.

- Linearität:3/6 g.

- Reproduzierbarkeit:1/2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen): 2,5 g.

- Wägefläche:30 x 30cm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern EOC Serie.

Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.

Wiegen statt Zählen!

Die einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile, das spart Zeit und Kosten!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.