Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern RIB 6K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern RIB 6K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern RIB 6K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern RIB 6K-3HM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA6155
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     RIB 6K-3HM + GAB-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
preisrechnende waage

Kern RIB 6K-3M Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern


Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie.

Variante: Ohne Eichung


+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 3/6 kg.

- Ablesbarkeit: 1/2 g.

- Eichwert: 1/2 g.

- Mindestlast: 20/40 g.

- Wägefläche: 29,4 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung komplett montiert: 32,5 x 40 x11,5 cm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ladenwaage RIB.

Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

Drei Displays für Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.

20 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise.

Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar.

Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.