Kern MPE 250K100PM - Ohne Eichung + Zubehörartikel MBC-A08 Akku intern
Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich und Medizinzulassung!
Ohne Eichung
+ Zubehörartikel MBC-A08 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel MBC-A08 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 250 kg.
- Ablesbarkeit: 0,1 kg.
- Wägefläche: 36,5 x 36,0 cm.
- Material Wägeplatte: Kunststoff.
- Stativhöhe: 94 cm
Personenwaage MPE
Eichklasse III. (Eichung optional)
Medizinzulassung nach 93/42/EWG.
Rückseitige Zweitanzeige.
Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld.
Ergonomisch optimierte Bauform.
Hygienisch und leicht zu reinigen.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.
Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.
Große, rutschfreie Trittfläche für optimale Standsicherheit.
Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten.
Automatische Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 10 sec eingefroren. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen.
Mutter-Kind-Funktion: das durch Wägung ermittelte Gewicht der Mutter wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend werden Mutter und Kind gemeinsam gewogen.
Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt.
Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können.
2 Rollen zum bequemen Transport der Waage.
Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden.
Ohne Eichung
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.