Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EWJ 600-2SM Präzisionswaage - 600g/0,01g - Ohne Eichung + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EWJ 600-2SM Präzisionswaage - 600g/0,01g - Ohne Eichung + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EWJ 600-2SM Präzisionswaage - 600g/0,01g - Ohne Eichung + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EWJ 600-2SM Präzisionswaage - 600g/0,01g - Ohne Eichung + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA6703
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 600-2SM + KFB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik.

- Schnittstellen:USB / RS 232 nicht vorhanden

+ Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)


- Wägebereich: 600 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Eichwert: 0,1 g.

- Linearität: 0,03 g.

- Mindestlast: 0,5 g.

- Wägefläche Ø: 120 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 134 x 128 x 80 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage EWJ.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden.

Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Serienmäßig: Windschutz.

Wägeraum: 145 x 160 x 80 mm.

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,12*
€ 532,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,34*
€ 512,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,30*
€ 404,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.