Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern RPB 3K3DHM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern RPB 3K3DHM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Kern RPB 3K3DHM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA7397
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     RPB 3K3DHM + WTB-A01N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
preisrechnende waage

Kern RPB 3K3DHM Ladenwaage - Ohne Eichung + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern

Ohne Eichung

Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit Hochanzeige.

+ Zubehörartikel WSTB-A01N Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel WTB-A01N (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 1,5/3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,5/1 g.

- Eichwert: 0,5/1 g.

- Mindestlast: 10 g.

- Wägefläche: 26,3 x20,4 cm.

- Stativhöhe: 53 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ladenwaage RPB.

Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 530 mm.

Drei Displays für: Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.

Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g.

Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise.

Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht.

Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.

Achtung: Akku muss zusätzlich bestellt werden.

Anwendungsbeispiele:

Ladengeschäfte

Ambulante Märkte

Hofläden

Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,26*
€ 339,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.