Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EWJ 300-3H Präzisionswaage - 300g/0,001g + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EWJ 300-3H Präzisionswaage - 300g/0,001g + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EWJ 300-3H Präzisionswaage - 300g/0,001g + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EWJ 300-3H Präzisionswaage - 300g/0,001g + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA8026
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 300-3H + KFB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern EWJ 300-3H Präzisionswaage + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik.

+ Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 300 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,005 g.

- Wägefläche &Oslash: 80 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 155 x 175 x 217 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage EWJ.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden.

Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB

Serienmäßig: Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut.

Wägeraum: 155 x 175 x 217 mm.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,25*
€ 671,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 478,51*
€ 569,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,14*
€ 540,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.