Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FKB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FKB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232
Kern FKB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232
Artikel-Nr.:
     7303-MAK110148
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FKB 8K0.1 + YKR-01 + KUP-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Tischwaage
tischwaage 0,1g

Kern FKB 8K0.1 Tischwaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232

Große, hochauflösende Tischwaage

+ Zubehörartikel YK1-01 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-A01 ausgeliefert.
KUP-A01. Schnittstellenadapter RS-232. RS-232 Schnittstellekabel KUP-01

- Wägebereich: 8 kg

- Ablesbarkeit: 0,1g

- Reproduzierbarkeit: 0,1g

- Linearität: 0,3g

- Wägefläche: 34 cm x 24 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Serie Tischwaage FKB.

Batterie- und Netzbetrieb serienmäßig, Akku unter Zubehör.

Dank der hohen Auflösung ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld.

Besonders praktisch: dank großer Wägebereiche und kompakten Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden.

Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtes Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m2 (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Weitere Suchbegriffe: adapter rs232, kern & sohn tischwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,44*
€ 402,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.