Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 572-30 Präzisionswaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-03 Adapter USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 572-30 Präzisionswaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-03 Adapter USB
Kern 572-30 Präzisionswaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-03 Adapter USB
Artikel-Nr.:
     7303-MAK320
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     572-30 + YKR-01 + KUP-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter

Kern 572-30 Präzisionswaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-03 Adapter USB

Allrounder z.B. als Präzisionswaage im Labor und im rauen Industrieeinsatz.

+ Zubehörartikel YK1-01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

+ Zubehörartikel KUP-03 Adapter USB
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-A03 ausgeliefert.
KUP-A03. USB – Device Schnittstellenkabel KUP-03

- Wägebereich: 240 g

- Ablesbarkeit: 0,001 g

- Linearität: 0,003 g

- Reproduzierbarkeit: 0,001 g

- Wägefläche Ø: 10,6 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum Ø x H: 15,7 x 4,3 cm

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor.
Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wägen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird.

KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.
Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Robustes Alu-Druckgussgehäuse, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch.
Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße 106 mm, Wägeraum Ø×H 157×43 mm.
Libelle und Fußschrauben serienmäßig.
Öse für Unterflurwägungenserienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,001 g.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,18*
€ 830,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,21*
€ 811,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,39*
€ 803,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,09*
€ 748,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,66*
€ 689,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 567,06*
€ 674,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,80*
€ 656,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.