Kern CKE 36K0.1 + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-03 Adapter USB
Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung 360.000 Punkte
+ Zubehörartikel YKR-01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
+ Zubehörartikel KUP-03 Adapter USB
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-A03 ausgeliefert.
KUP-A03. USB – Device Schnittstellenkabel KUP-03
- Wägebereich:36 kg.
- Ablesbarkeit:0,1 g.
- Reproduzierbarkeit:0,2 g.
- Wägeplatte: 34 x24cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
Zählwaage CKE
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten.
Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte.
- keine Anlernzeit = spart Kosten
- ideal für den ungeübten Benutzer
- visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:
Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.
Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.
Bei weiteren Fragen oder Beratungswünschen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per Email.