Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFS 6K-4S Zählwaage - 3/6kg : 0,1/0,2g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFS 6K-4S Zählwaage - 3/6kg : 0,1/0,2g + DAkkS Kalibrierschein
Kern IFS 6K-4S Zählwaage - 3/6kg : 0,1/0,2g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD004361
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFS 6K-4S + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage 0,1g
zählwaage
kern & sohn zählwaage

Kern IFS 6K-4S Zählwaage

Industriezählwaage mit Zehnertastatur.
 

+ DAkkS Kalibrierschein

 

 

- Wägebereich:3/6 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1/0,2 g.

- Linearität:0,1/0,2 g.

- Kleinstes Teilgewicht g / Stück:1 g.

- Wägefläche:23 x23 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 300 mm x240 mm x 440 mm.

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Industriequalität: schwere Ausführung für den harten Einsatz im industriellen Umfeld.

Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von:

Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.

99 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc...

Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Summieren von Zählteilen.

Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc...

Ausdruck mit Datum und Uhrzeit.

 

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,32*
€ 666,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,20*
€ 633,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,88*
€ 626,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,22*
€ 584,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,78*
€ 543,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 446,85*
€ 531,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.