Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem - 100kg/5g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem - 100kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem - 100kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem - 100kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem - 100kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem - 100kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem - 100kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem - 100kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD07903
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     KGP 100K-3L + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierschein für Waagen

Kern KGP 100K-3L Digitales Wiegesystem + DAkkS Kalibrierschein

Robuste Industrie-Plattform mit digitalem Wägetransmitter, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich:100 kg.

- Ablesbarkeit:5 g.

- Linearität:20 g.

- Reproduzierbarkeit:5 g.

- Wägefläche:65 x50 mm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Mit dieser Kombination aus Plattform (KERN KFP V20 IP65) und digitalem Wägetransmitter (KERN YKV-01) sind Ihre Wägeprozesse fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Einfach Plattform aufstellen, digitalen Wägetransmitter ins Netzwerk einbinden und loswiegen.
Für schnellen Transfer der Wägedaten an angeschlossene Netzwerke, Computer etc.
USB- und RS-232 Datenschnittstelle serienmäßig, Stromversorgung über die USB-Schnittstelle.
Übertragungsformate frei konfigurierbar.
Digitaler Wägetransmitter mit serienmäßiger Ethernet-Datenschnittstelle auf Anfrage.
Funktionen: Wiegen, Tarieren.
Interne Auflösung 16 Mio. Teile.
Messfrequenz 10 Hz.
Bequemes Konfigurieren über die mitgelieferte Software.
KERN YKV-01: Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse.
KERN YKV-01: Geeignet für Wandmontage und DIN-Schienenmontage (optional).

im Lieferumfang enthalten:

- Industrie-Plattform KERN KFP.
- Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-01.
- Halterung für DIN-Schiene für KERN YKV.
- Konfigurationssoftware zur Justierung und Verwaltung der KERN KGP, zur großformatigen Anzeige der erhobenen Werte auf dem PC sowie Übernahme dieser Daten in andere Apps und Programme. Hierfür kann das Auswerteergebnis in jedes beliebige Format für die Kommunikation mit den verschiedenen Verwender-Programmen, wie z. B. SAP, Oracle etc. umgewandelt werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,09*
€ 987,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,20*
€ 957,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 796,16*
€ 947,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,84*
€ 897,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,71*
€ 864,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 696,43*
€ 828,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,93*
€ 821,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.