Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.04.140 - 32kg/1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.04.140 - 32kg/1g + DAkkS Kalibrierschein
Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.04.140 - 32kg/1g + DAkkS Kalibrierschein
Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.04.140 - 32kg/1g + DAkkS Kalibrierschein
Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.04.140 - 32kg/1g + DAkkS Kalibrierschein
Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.04.140 - 32kg/1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD11507
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     9171.04.140 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
soehnle professional zählwaage
zählwaage
zählwaage 01g

Soehnle Zählwaage 9171.04.140 IP65 + DAkkS Kalibrierschein

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich: 32kg

- Ablesbarkeit: 1g

- Plattfromgröße: 400 x 300 x 75 mm.

- Für Zählteile ab: 3g.

Außerdem:

Die Waage ist zu einem Zählwaagen-System erweiterbar mit entsprechendem Drucker und Signallampe.

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig.

- Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3).

- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste.

- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm.

- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise.

- Integrierte USB-Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle).

- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Plus-/Minus-Verwiegung, Stück-kontrolle / Stücksummierung, Referenzgewichtsoptimierung. Weitere Funktionen entsprechend Kompaktwaage 717x, 917x.

- Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und führt somit zu einer genaueren Zählmengenermittlung.

- Der Add-Mode führt zu einer genaueren Zählmengenermittlung indem das Waagenterminal prüft, ob das Gesamtgewicht der aufgelegten Referenzteile kleiner ist, als das eingestellte Mindest-Referenzgewicht.

- Gut-Schlecht-Kontrollfunktion mit Piepser und optischer Anzeige.

- Optional: externe Kontrollampel (Bestell-Nr.: 2551.04.001 oder 2551.50.002).

- Echtzeit-Uhr mit Datum.

- Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung und Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb.

- Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.

- Weitere Steckplätze für optionale Schnittstellen, wie Ethernet, WLAN / Bluetooth® mit Antenne, USB – Schnittstelle für Tastatureinschleifung, RS232 - Drucker | EDV | Groß-/Zweitanzeige.

- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301

- Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl

- Terminalgehäuse: Kunststoff Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,54*
€ 849,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,22*
€ 815,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,10*
€ 765,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,54*
€ 711,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 584,55*
€ 695,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,83*
€ 675,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.