Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HDB 30K-2XL Hängewaage + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern HDB 30K-2XL Hängewaage + DAkkS Kalibrierschein
Kern HDB 30K-2XL Hängewaage + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD1320
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDB 30K-2XL + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Kalibrierschein für Waagen

Kern HDB 30K-2XL Hängewaage + DAkkS Kalibrierschein

Praktisch, preiswert und stets griffbereit!
Neues Modell 2018!

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.


- Wägebereich: 30 kg

- Ablesbarkeit: 20 g

- Gehäuse-Material: Kunststoff

- Abmessung (BxTxH): 107 mm x25 mm x 101 mm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Hängewaage KernHDB-N

Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang.

Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.

Haken (Edelstahl) einklappbar.

Startbereit. Batterien inklusive. 2 x 1,5V AAA.
Betriebsdauer bis zu 180h.
AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.

Weitere Suchbegriffe: hängewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.