Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EW 420-3NM Präzisionswaage - 420g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EW 420-3NM Präzisionswaage - 420g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EW 420-3NM Präzisionswaage - 420g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD1416
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EW 420-3NM + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage

Kern EW 420-3NM Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein.

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.

+ DAkkS Kalibrierschein                       

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.


- Wägebereich: 420 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,003 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche Ø: 118 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 158 x 130 x 78 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

EW 420-3NM

Stabiles Temperatur-Verhalten.
Kurze Einschwingzeit.
Hohe mechanische Robustheit.
Hohe Eckenlast-Sicherheit.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte.
Prozentbestimmung.
Summieren von Zählteilen.

Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

 

Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,97*
€ 1.050,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,97*
€ 1.018,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 847,41*
€ 1.008,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,77*
€ 971,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,37*
€ 929,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 748,81*
€ 891,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,85*
€ 862,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.