Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PCD 10K-3 Präzisionswaage 10000g/1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PCD 10K-3 Präzisionswaage 10000g/1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern PCD 10K-3 Präzisionswaage 10000g/1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD1561
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCD 10K-3 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 1g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern PCD  10K-3 Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein.

Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Auswertegerät für maximale Flexibilität.

- Wägebereich: 10000 g.

- Ablesbarkeit: 1 g.

- Linearität: 3 g.

- Kleinstes Teilgewicht g / Stück: 20 g.

- Wägefläche: 16 x 16 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 165 mm x280 mm x75 mm.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern PCD Serie.

Stativ für Auswertegerät (Bild 2) optional unter Zubehör.

Laborwaage mit separater Plattform: Ideal für Arbeiten im Glove-Bag oder unter Labor-Abzügen.

Besonders praktisch für das Wiegen von toxischen, volatilen oder kontaminierten Substanzen.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

 

 

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.