Kern ALJ 160-4AM Analysewaage - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, intuitivem Grafik-Display und umfangreicher Rezepturdatenbank.
Ohne Eichung
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.
+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einenDAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
- Wägebereich: 160 g.
- Ablesbarkeit: 0,1 mg.
- Eichwert: 1 mg.
- Mindestlast (Eichung): 0,01 g.
- Linearität: 0,3 mg.
- Wägefläche: Ø 80 mm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Wägeraum: 160 x 140 x 205 mm.
- Einschwingzeit: 4 s.
Kern Analysewaage ALJ.
Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
KERN ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Dadurch besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist.
Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten.
Passend für alle Modelle dieser Serie. siehe Zubehör.
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis
Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 sec unter Laborbedingungen (bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,1 mg), 10 | 6 s (bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,01 mg).
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.
Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.
Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung.
Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.