Kern 572-31 Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein
Allrounder z.B. als Präzisionswaage im Labor und im rauen Industrieeinsatz.
+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
- Wägebereich: 300 g.
- Ablesbarkeit: 0,001 g.
- Linearität: 0,005 g.
- Reproduzierbarkeit: 0,002 g.
- Wägefläche Ø: 10,6 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Wägeraum Ø x H: 15,7 x 4,3 cm
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung, GLP-Protokollierung und die hohe Präzision,
machen die KERN zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor.
Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wägen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Ringförmiger Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 106 mm. Wägeraum Ø×H 157×43 mm.