Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PFB 200-3 Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PFB 200-3 Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein
Kern PFB 200-3 Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD2108
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PFB 200-3 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern PFB 200-3 Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein.
Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie.

- Wägebereich: 200 g.

- Ablesbarkeit: 0,001g.

- Linearität: 0,003g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,02 g.

- Wägefläche (d):80 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 158 mm x 143 mm x 64 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert:198 mm x 257 mm x 150 mm.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Libelle und Fußschrauben zum exaktenNivellierender Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,02*
€ 504,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,78*
€ 499,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,48*
€ 464,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,55*
€ 395,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.