Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMS 6K0.1 Präzisionswaage - 6kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EMS 6K0.1 Präzisionswaage - 6kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EMS 6K0.1 Präzisionswaage - 6kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD2185
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 6K0.1 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage

Kern EMS6K0.1 Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein.


Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte!

- Wägebereich: 6000 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,3 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Wägefläche: 17,5 x 19,0cm.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Präzisionswaage EMS

Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik.

Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte.

Besonders flache Bauweise.

Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Justierprogramm CAL.


Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.


Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.