Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-53N Präzisionswaage - 6000g/1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 440-53N Präzisionswaage - 6000g/1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern 440-53N Präzisionswaage - 6000g/1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD2253
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-53N + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage

Kern 440-53N Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein.

Der Klassiker im Labor.

+ DAkkS Kalibrierschein         

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1-2 Tage verlängern.


- Wägebereich: 6000 g.

- Ablesbarkeit: 1 g.

- Reproduzierbarkeit: 1 g.

- Linearität: 2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen g/Stk.): 20 g.

- Wägefläche: 17 x 15 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage 440.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,66*
€ 336,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.