Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CKE 6K0.02 Zählwaage - 6kg/0,02g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CKE 6K0.02 Zählwaage - 6kg/0,02g + DAkkS Kalibrierschein
Kern CKE 6K0.02 Zählwaage - 6kg/0,02g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD2375
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CKE 6K0.02 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern & sohn zählwaage
zählwaage
zählwaage 0,02 g

Kern CKE 6K0.02 + DAkkS Kalibrierschein.

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung 160.000 Punkte

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich: 6 kg.

- Ablesbarkeit: 0,02 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,04 g.

- Wägeplatte: 34 x24cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

Zählwaage CKE

Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten.
Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte.

- keine Anlernzeit = spart Kosten

- ideal für den ungeübten Benutzer

- visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:

Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.
Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,21*
€ 673,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,88*
€ 644,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,94*
€ 593,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,42*
€ 551,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 453,35*
€ 539,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,82*
€ 517,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.