Kern HCN 50K100IP Hängewaage + DAkkS Kalibrierschein
Die Handliche für erhöhte Lasten
+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
- Wägebereich: 50 kg.
- Ablesbarkeit: 100 g.
- Gehäuse-Material: Edelstahl.
- Abmessung (BxTxH): 95 mm x180 mm x50 mm.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Multi-Data-Hold-Funktion.
Bei Wägestillstand wird:
- die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren.
- die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren.
Durch Drücken der Hold- Taste wird:
- die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden eingefroren.
- die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren.
Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz.
Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz.
Zweitanzeige an der Waagenrückseite.