Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCD 100K-2 Kranwaage - 150kg/50g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern HCD 100K-2 Kranwaage - 150kg/50g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HCD 100K-2 Kranwaage - 150kg/50g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HCD 100K-2 Kranwaage - 150kg/50g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HCD 100K-2 Kranwaage - 150kg/50g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HCD 100K-2 Kranwaage - 150kg/50g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HCD 100K-2 Kranwaage - 150kg/50g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HCD 100K-2 Kranwaage - 150kg/50g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD3094
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCD 100K-2 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierschein für Waagen
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage

Kern HCD 100K-2 Kranwaage + DAkkS Kalibrierschein

Hochauflösende vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lasten.

+ DAkkS Kalibrierschein                       

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

 

- Wägebereich: 150 kg

- Ablesbarkeit: 50 g

- Nettogewicht: 1,151 kg

- A: 194 mm

- B: 79,3 mm

- C: 97,7 mm

- D: 276,5 mm

- E: 246,5 mm

- F: 26 mm

- G: 23,5 mm

 

Kern HCD Serie.

NEU: Vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lastbereiche.

Die massive Ausführung sorgt für ein Plus an Sicherheit (TÜV geprüft).

Dank des großen LCD-Displays und der serienmäßig mitgelieferten Fernbedienung auch aus größerer Entfernung sicher abzulesen und zu bedienen.

Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).

Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand).

Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''.

Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage.

Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt.

Batteriestandsanzeige, optisch durch LED.

Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.

Stand-by-Funktion: Automatische Abschaltung der Anzeige nach 5 min ohne Laständerung.

Automatische Aktivierung bei beliebigem Tastendruck.

Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar.

Infrarot-Fernbedienung serienmäßig.

Funkreichweite bis zu 20 m.

Alle Funktionen sind anwählbar.

Batterien inklusive.(4 x 1,5V AA)



+++ Achtung +++

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Zugkraftmessgerät, kranhakenwaage, Zählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,29*
€ 465,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.