Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PWS 8000-1 Präzisionswaage - 8200g/0,1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PWS 8000-1 Präzisionswaage - 8200g/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern PWS 8000-1 Präzisionswaage - 8200g/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD3100
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PWS 8000-1 + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,1g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern PWS 8000-1 Präzisionswaage
Hochauflösende Präzisionswaage aus Edelstahl mit IP-Schutz.

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:8200 g

- Ablesbarkeit: 0,1 g

- Reproduzierbarkeit:0,1 g

- Linearität:0,1 g

- Wägeplatte:19 cm x 19 cm

- Gesamtabmessung Gehäuse (BxTxH):31 cm x 20.5 cm x 7.7 cm

- Einschwingzeit:3 s

Präzisionswaage PWS.

Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit.
Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen.
Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529).
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 885,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,14*
€ 1.299,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,91*
€ 1.281,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.066,14*
€ 1.268,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,26*
€ 1.204,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,80*
€ 1.115,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 917,41*
€ 1.091,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,19*
€ 1.053,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.