Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter HO 3M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium + Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter HO 3M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium + Werkskalibrierschein
Sauter HO 3M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium + Werkskalibrierschein
Sauter HO 3M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium + Werkskalibrierschein
Sauter HO 3M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium + Werkskalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD3130
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     HO 3M + Werkskalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät

Sauter HO 3M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Premium UCI-Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers mit motorisierter Sonde für automatisierte Messvorgänge.

+ Werkskalibrierschein

- Härteskala: HV 0.3

- Prüfkraft: 0,3 N

- Aufsatzring (Durchmesser): 46 mm

- Länge der Sonde: 198 mm

- Mindestgewicht Prüfling: 300 g

- Mindestdicke Prüfling: 2 mm

Diese Serie verfügt über die identischen Produktmerkmale wie die Serie SAUTER HO, ist jedoch mit einer motorisierten Sonde für automatisierte Messvorgänge ausgestattet.
Die motorisierte Sonde ist mit einem magnetischem Aufsatzring versehen, der diese auf einem magnetischen Prüfling sicher fixiert. Auf nicht magnetischen Prüflingen kann die motorisierte Sonde mittels des ergonomisch geformten Aufsatzrings auch bequem per Hand fixiert werden.
Ein Motor im Inneren der Sonde übernimmt autonom das Eindrücken des Eindringkörpers in den Prüfling, wodurch Anwendungsfehler des Verwenders minimiert werden.
One-Button Funktion: der Messvorgang kann mit einem einzigen Tastendruck gestartet werden. Durch diese besonders einfache Anwendung kann der Verwender ohne langwieriges Einlernen schnell selbst anspruchsvollste Härteprüfungen durchführen.
Nahezu zerstörungsfreies Prüfen: die sich ergebenden Eindringkrater können nur per Mikroskop erkannt werden
Kurze Messdauer: nur 2 Sekunden

Höhere Genauigkeit und Wiederholbarkeit als bei manuellen Sonden.
Besonders geeignet für kleine, dünne Teile, dank des automatisierten Prüfablaufs.
Geeignet für Teile mit gehärteter Oberfläche, durch die geringe Eindringtiefe des Eindringkörpers.
Lieferumfang: 1 Auswertegerät, 1 motorisierte Sonde, 1 Transportkoffer mit Standardzubehör.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: härtemesser sauter, härtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.622,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.306,73*
€ 6.315,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.243,86*
€ 6.240,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.191,42*
€ 6.177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.005,40*
€ 5.956,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.725,70*
€ 5.623,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.622,97*
€ 5.501,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.