Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOE 300K100L Paketwaage - 300kg/100g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOE 300K100L Paketwaage - 300kg/100g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EOE 300K100L Paketwaage - 300kg/100g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4407
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOE 300K100L + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
paketwaage

Kern EOE 300K100L Paketwaage

Allround Plattformwaage für Produktion, Versand etc.

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:300 kg.

- Ablesbarkeit: 100 g.

- Linearität: 200 g.

- Reproduzierbarkeit:100 g.

- Wägefläche:55,0 x55,0 cm.

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert.

- Kabellänge Anzeigegerät:2,7 m.

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, flacher und kompakter Bauweise.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts.
Hold Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt.

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,10*
€ 428,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.